※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
125
75
許容荷重(kg)
71.4
61.2
51.0
71.4
許容荷重(daN)
70
60
50
70
取付高(mm)
100
128
154
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81376629
品番
STF-75UR,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
71.4
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
26
取付高(mm)
100
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
28
許容荷重(daN)
70
旋回半径R(mm)
66
パイプ径d(Φmm)
35P
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)