ユーエイキャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
125
75
許容荷重(kg)
61.2
61.2
51.0
71.4
許容荷重(daN)
60
60
50
70
取付高(mm)
100
128
154
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81376638
品番
STF-75RH,Φ35P
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
61.2
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
スチール
質量(g)
460
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
100
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
28
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
66
パイプ径d(Φmm)
35P
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)