ユーエイキャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
黒ナイロン
注文コード
81376726
品番
STF-65BNS,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
質量(g)
385
材質(車輪)
黒ナイロン
パイプ径d(Φmm)
35
関連資料:
(0.06MB)