ユーエイキャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
導電ゴム
注文コード
81376760
品番
STF-75RHES,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
490
材質(車輪)
導電ゴム
パイプ径d(Φmm)
35
関連資料:
(0.06MB)