曜日別特売
STF-50BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376805

 

STF-50BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376805
STF-50BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376805
STF-50BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376805

キャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)黒ナイロン注文コード81376805品番STF-50BN,Φ35P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
車輪径(Φmm)50質量(g)320材質(車輪)黒ナイロンパイプ径d(Φmm)35
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする