曜日別特売
STF-75BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376900

 

STF-75BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376900
STF-75BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376900
STF-75BN,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376900

キャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)黒ナイロン注文コード81376900品番STF-75BN,Φ35P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車輪径(Φmm)75質量(g)355材質(車輪)黒ナイロンパイプ径d(Φmm)35
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする