曜日別特売
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305

HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305
HRD1065 アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター グッズマン 81377305

アクティバイタルプロ 超立体 フットサポーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)S-M 22.5-25.5
色グレー
指タイプ5本指
内容量1足注文コード81377305品番HRD1065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
¥2,000

老若男女問わず大人気!ねんざ予防や外反母趾にもふっとサポーター!!
250名以上のスポーツ選手が愛用するActivitalソックスがアップデート!
グリップ力で強くなる!一般的なソックスは、サポート力が弱いため足の形にはフィットするがコントロール能力は低いので均一に伸びる。
フットサポーター は足の外側から内側にかけてコントロール性のある強い編み分けをすることで今までにないサポート力を実現。
綿を入れるとサポート力の強い面に曲がるほど。
開発者の靭帯損傷経験から誕生し、累計販売数67万足(2021.12月時点)の代表選手も愛用するソックスが進化を遂げる。
特許取得の編み組織が可能にする足首の安定感、足指を強く使える足袋形状が生む質の高いサポート性。
解剖学的アプローチでしたグリップ力は従来ソックスの1.6倍!
さらにSEK抗菌防臭加工の糸を採用。

色
グレー
サイズ(cm)
S-M 22.5-25.5
指タイプ
5本指
素材
身生地:ポリエステル、綿、ポリウレタン、滑り止め部分:合成樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする