曜日別特売
CRC501-F50-0.75KW 50Hz 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業 81378187

樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
電圧(V)200
周波数(Hz)50
口径(Φmm)50
口径(mm)50
内容量1台注文コード81378187品番CRC501-F50-0.75KW 50Hz
参考基準価格(税別)¥104,800販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1出力(kW)0.75周波数(Hz)50電圧(V)200電源三相口径(Φmm)50全揚程(m)16本体質量(kg)10.2起動形式直入運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.1取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)50極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする