RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337

RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337
RR6307GY240 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81378337

ラフエアスルーRDスニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
グレー
内容量1足注文コード81378337品番RR6307GY240
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メッシュハイカットスニーカーが通気性をアップしてリニューアル
バイクに乗るための機能をギュッと凝縮
蒸れないメッシュスニーカーが更なる通気性を携えカムバック。
ツーリング等で名所・旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザインの、オンライドとオフライド仕様。メイン素材は、酷暑の夏でも涼しく快適なメッシュ素材採用。
斜めに大きく開くファスナーは靴ひもをほどく必要がなく脱ぎ履きのしやすさが抜群です。しかも外側ファスナー仕様なので車体を傷つける心配がありません。
踵にはリフレクターを装備し、視認性を確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れ車体をホールドしやすくしています。
左足に装備した大きめのシフトガードは、幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。また表面に凹凸のある立体カップインソールを採用し、通気性とクッション性を高め快適さが向上。
バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです。
[機能紹介]
・メッシュ仕様
・外側ジッパー仕様
・くるぶしプロテクション(内外)
・左足シフトガード
・ベンチレーション
・リフレクター
・立体カップインソール

グレー
サイズ(cm)
24
素材
本体/ポリエステルメッシュ、コットン
足囲
3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする