SEIWA(セイワ)
DC/DCコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81378738
品番
F298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用
特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。
性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。
色
ブラック
質量(g)
210
ポート数
DC/3口・USB/2口
コード長さ(m)
1
寸法(cm)
6.5×11.5×3.4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
34×115×65