曜日別特売

フレームレスミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ミラー寸法(mm)250
内容量1個注文コード81380034品番R107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラーです。
広い視界と自然な距離感を確保し、運転をサポートする平面鏡仕様です。
スモークフィルム装着車特有な暗く見えにくい後方視界を明るく見えやすくする高反射鏡を採用。

シルバー鏡ミラー寸法(mm)250寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×250×32ミラー形状平面鏡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする