RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166

RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166
RR6307IV/RD260 ラフエアスルーRDスニーカー ラフアンドロード 81380166

ラフエアスルーRDスニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)26
アイボリー×レッド
内容量1足注文コード81380166品番RR6307IV/RD260
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メッシュハイカットスニーカーが通気性をアップしてリニューアル
バイクに乗るための機能をギュッと凝縮
蒸れないメッシュスニーカーが更なる通気性を携えカムバック。
ツーリング等で名所・旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザインの、オンライドとオフライド仕様。メイン素材は、酷暑の夏でも涼しく快適なメッシュ素材採用。
斜めに大きく開くファスナーは靴ひもをほどく必要がなく脱ぎ履きのしやすさが抜群です。しかも外側ファスナー仕様なので車体を傷つける心配がありません。
踵にはリフレクターを装備し、視認性を確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れ車体をホールドしやすくしています。
左足に装備した大きめのシフトガードは、幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。また表面に凹凸のある立体カップインソールを採用し、通気性とクッション性を高め快適さが向上。
バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです。
[機能紹介]
・メッシュ仕様
・外側ジッパー仕様
・くるぶしプロテクション(内外)
・左足シフトガード
・ベンチレーション
・リフレクター
・立体カップインソール

アイボリー×レッド
サイズ(cm)
26
素材
本体/ポリエステルメッシュ、コットン
足囲
3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする