曜日別特売
- アルボース フォーマーS  1.25L アルボース 81380909

アルボース フォーマーS 1.25L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81380909
品番
-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディーに

用途
タンク容量:1.25L
TGK品番
1-1398-1601
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×145×215
注意
※水道ホースの先端にフォーマーを取り付けるだけで、希釈された洗剤が泡状に散布できます
※チップの交換により、希釈倍率を変更できます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする