スチームクリーナー SC 1 Multi & Up(ハンディスチームモップ)
SC 1 Multi & Up は、床掃除からキッチン、浴室などの細かな場所まで、1台で家中を掃除できる2WAYタイプのスチームクリーナーです。付属のフロアノズルセットを取り付ければスチームモップとして、取り外せばハンディタイプとして、使い分けられます。洗剤を使わず、スチームの力で表面に付着したウイルスを最大99.99%、一般的な家庭内バクテリアを99.999%除去します。取り外し可能な給水タンクは簡単に給水でき、水を継ぎ足しながら連続して使用できます。
- 用途
- フローリング清掃。換気扇やコンロ、レンジ回りの油汚れ除去。窓やガラス核の表面清掃。タイル壁の清掃。シンクの清掃。絨毯の清掃。ファブリック素材のソファ清掃。ファブリック素材の自動車のシートの清掃。
- 内容量
- 1個
注意
※業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。商品説明動画
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
































![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)