曜日別特売
RMQ810YL RM CS スクラブ用スペシャルパッド  460mm用 RUBBERMAID 81380988

RM CS スクラブ用スペシャルパッド 460mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81380988
品番
RMQ810YL
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

特許取得の立体ストライプ構造が汚れを絡め取り強力な洗浄力を発揮します。

用途
専用フレームの460mmをご使用ください。
TGK品番
1-1292-1101
材質
ポリエステル・ポリアミド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
520×140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする