曜日別特売
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118

本体正面

10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118
10447-01 G-GUSTO  国産天マチ拡張式銀行ボストン 平野鞄 81381118

G-GUSTO 国産天マチ拡張式銀行ボストン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード81381118品番10447-01
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

国産
豊岡製
本体生地:合皮
内装生地:ナイロンPU
B4ファイル・A4ファイル収納可能
YKKファスナー使用
天マチ幅拡張可能
2ルームタイプ
本体正面:ファスナーポケット、小物ポケット
本体背面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、多用途ポケット×5
ハンドル・本体コーナー部:ビニール補強
底板
底鋲

クロ質量(g)約880サイズ(cm)横:42×高さ:31×マチ幅:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする