21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127

本体正面

21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127
21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127
21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127
21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127
21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127
21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127
21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127
21235-01 J.C HAMILTON  国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm) 平野鞄 81381127

J.C HAMILTON 国産軽量ソフトアタッシュケース(39cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード81381127品番21235-01
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

国産
豊岡製
軽量タイプ
A4ファイルまで収納可能
2ルームタイプ
本体生地:ナイロン
付属差材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステルPU
本体背面:ファスナーポケット
本体内部(メイン/前面側):ファスナーポケット(大×1、小×2:小はネットポケット)、収納物固定ベルト
本体内部(サブ/背面側):ペン差し、カード入れ、小物ポケットファスナーポケット付仕切り
底鋲
肩当て付きショルダーベルト付

材質本体生地:ナイロン、付属差材:PVC(塩化ビニール)、内装生地:ポリエステルPU質量(kg)約1.08クロ高さ(mm)280横(mm)390寸法(厚さ×幅[マチ]×長さ)(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする