曜日別特売
RPJ3-10 ダブルロックジョイント レボス ソケット オンダ製作所 81381136

RPJ3-10 ダブルロックジョイント レボス ソケット オンダ製作所 81381136
RPJ3-10 ダブルロックジョイント レボス ソケット オンダ製作所 81381136

ダブルロックジョイント レボス ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)69
呼び径(A)10
内容量1個注文コード81381136品番RPJ3-10
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。

呼び径(A)10材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)0~95寸法L(mm)69使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする