オンダ製作所
ダブルロックジョイント レボス ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
69
69
70
76
89.5
73
80
83
呼び径(A)
13×10
10
13
16
20
13×10
16×13
20×13
20×16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81381154
品番
RPJ3-1310
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
呼び径(A)
13×10
材質
PPS
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法L(mm)
69
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材