RPT1A-201316 ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所 81381206

RPT1A-201316 ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所 81381206
RPT1A-201316 ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所 81381206

ダブルロックジョイント レボス チーズソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20×13×16
内容量1個注文コード81381206品番RPT1A-201316
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。

呼び径(A)20×13×16最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95寸法L1(mm)108寸法L2(mm)48使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする