曜日別特売
WL42-1210-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 81381434

WL42-1210-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 81381434
WL42-1210-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 81381434
WL42-1210-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 81381434
WL42-1210-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 81381434

WL42型 銅管変換エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径3/8(銅管Φ12.7)×10A(樹脂管)
3/8(銅管Φ12.7)×10A(樹脂管)
3/8(銅管Φ12.7)×13A(樹脂管)
1/2(銅管Φ15.88)×13A(樹脂管)
3/4(銅管Φ22.22)×13A(樹脂管)
3/4(銅管Φ22.22)×16A(樹脂管)
内容量1個注文コード81381434品番WL42-1210-S
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。

呼び径3/8(銅管Φ12.7)×10A(樹脂管)材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)41寸法L2(mm)50使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)23寸法W2(mm)20
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする