S-K9SO13-HISSSJPA [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81381539

S-K9SO13-HISSSJPA [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81381539
S-K9SO13-HISSSJPA [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81381539
S-K9SO13-HISSSJPA [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81381539
S-K9SO13-HISSSJPA [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81381539
S-K9SO13-HISSSJPA [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81381539
S-K9SO13-HISSSJPA [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81381539

[JMCA]SOライン/ ステン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
81381539
品番
S-K9SO13-HISSSJPA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ネオレトロスタイルに合わせて設計された、ブラック仕上げの高品質ステンレス製ダブルコニカルマフラー。車体ラインに自然に溶け込みつつ、スポーティで存在感のあるデザインを実現しています。
リンクパイプとヒートガードも高品質ステンレス製を採用。ライダーや荷物を熱から保護する2ピース構造のヒートガードには、特徴的なブラックコーティングが施されています。
マフラー本体にはレーザー刻印によるAkrapovicロゴを配置。エンドキャップには立体的なプレス加工を施し、細部までこだわったデザインとスポーティなサウンドを両立しています。
レースで実績のある素材を使用し、純正比50.9%(1.4kg)の軽量化を実現。社内ダイノ測定では、純正マフラー装着車比で最大0.8kW(1.1hp)/8200rpm、最大トルク0.8Nm/7900rpmの性能向上を発揮します。

材質
サイレンサー:ステンレス
適合車種
KAWASAKI Z900RS '2026 ~ '2026、KAWASAKI Z900RS SE '2026 ~ '2026
主な適合車種
Z900RS 26/Z900RS SE 26(8BL-ZR902A)
適合型式
8BL-ZR902A(原動機型式 ZR900SE)
注意
※【購入前にご確認ください】
※JMCAプレートに刻印されたエンジン型式と、車両のエンジン型式が一致しているかを必ずご確認ください。
※製品発売後に適合車両が増えた場合は都度プレートに型式を追加していますが、流通在庫分は以前のプレートである場合があります。
※プレートと装着車両のエンジン型式が一致していない場合はJMCA適合外となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする