曜日別特売
OHN-10095 OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所 81381994

OHN-10095 OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所 81381994
OHN-10095 OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所 81381994

OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)9.5
9.5
6
7
8
9
10.5
12
12.7
13
14
11
5
6.5
10
16
13.5
17
19
20.5
21
25
26
27
32
34
寸法L(mm)41
内容量1個注文コード81381994品番OHN-10095
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能

使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)41呼び径R3/8寸法D(Φmm)9.5使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 部品洗浄機の循環ポンプホースの取り付け部の交換
株式会社 P B自動車・二輪車・自転車関連業

部品洗浄機の循環ポンプホースの取り付け部の交換とホースの交換に使用しました。鉄製のニップルだったので錆びていましたが真鍮製ですので錆びないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする