曜日別特売
9.981-442.0 コーナーノズル 平型 17mm 内径50 ケルヒャー 81382151

コーナーノズル 平型 17mm 内径50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382151
品番
9.981-442.0
参考基準価格(税別)¥21,360販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

長さ 350mm 内径52mm。ノズル幅:17mm、平型タイプ。

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55
材質
メタル製
パイプ径(Φmm)
ID 50
ノズル幅(mm)
17
パイプ長(mm)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする