曜日別特売
9.989-664.0 フロアノズル 370mm 内径50 ケルヒャー 81382187

9.989-664.0 フロアノズル 370mm 内径50 ケルヒャー 81382187
9.989-664.0 フロアノズル 370mm 内径50 ケルヒャー 81382187

フロアノズル 370mm 内径50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382187
品番
9.989-664.0
参考基準価格(税別)¥69,720販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

産業用バキュームクリーナー用フロアノズル。 370mm 内径50

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
材質
アルミ
幅(mm)
370
パイプ径(Φmm)
ID 50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする