曜日別特売
9.989-610.0 表面ブラシ 幅120mm 内径42mm ケルヒャー 81382257

表面ブラシ 幅120mm 内径42mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382257
品番
9.989-610.0
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

産業用バキュームクリーナー用 表面ブラシ。 幅120mm、内径40

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
材質
ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
ID 40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする