I.L.K(池田レンズ工業)
携帯ストラップルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
568-4496
568-4497
568-4496
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81382458
品番
0
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
その他
製造元:池田レンズ工業※フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
トラスコ品番
568-4496
色
イエロー・ブルー
質量(g)
5
倍率(倍)
3
レンズ
フレネルレンズ
縦(mm)
約55、レンズサイズ:約44
横(mm)
46、レンズサイズ:39