I.L.K(池田レンズ工業)
メガネタイプ 1.6倍 2倍 HF-70DE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
699-5188
699-5189
699-5188
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81382528
品番
0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
699-5188
寸法(mm)
レンズ:38×13
色
レンズ:クリア
倍率(倍)
1.6、2
フレーム色
パープル