OS-PEX16C-PP10-10-OP 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所 81382570

OS-PEX16C-PP10-10-OP 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所 81382570
OS-PEX16C-PP10-10-OP 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所 81382570
OS-PEX16C-PP10-10-OP 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所 81382570
OS-PEX16C-PP10-10-OP 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所 81382570

被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)16
ピンク
内容量1巻(10m)注文コード81382570品番OS-PEX16C-PP10-10-OP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEXピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95寸法t(mm)2.65寸法D(Φmm)21.5寸法d(Φmm)16.2使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※雨や日が当たらない場所で保管して下さい。
※施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする