AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
エボリューションライン チタン
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Panigale V225-26、ドゥカティ[DUCATI]StreetFighter V225-26
材質
ヘッダー:チタン/リンクパイプ:チタン/サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
注文コード
81383045
品番
S-D9E7-CKOT
参考基準価格(税別)
¥542,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
材質
ヘッダー:チタン/リンクパイプ:チタン/サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
仕様
一般公道使用不可
色
チタン
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]Panigale V225-26、ドゥカティ[DUCATI]StreetFighter V225-26