37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586

37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586
37005×30 クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック 日本製紙クレシア 81383586

クレシアEF ハンドタオル ソフト200 中判 200組(400枚)×30パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(30パック×200組)注文コード81383586品番37005×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パルプ+紙パックリサイクルパルプで環境にも配慮
独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現
2枚重ねソフトタイプの為、高い吸収性能を発揮
蛍光染料不使用で、食品加工作業にも安心して使用可能
「吸収力」と「吸収スピード」が高く、一度の使用枚数を削減し、コストダウン
レギュラー(中判)サイズ

用途
キッチンや洗面所などに。 クレシア 日本製紙クレシア Crecia EF ハンドタオル ペーパータオル 手拭 手拭き タオル 紙ワイパー ティッシュ 厚手 丈夫 1枚で拭ける ソフト ソフトタイプ 中判 中判タイプ 中判サイズ レギュラーサイズ 200組 400枚 柔らかい まとめ買い
質量(g)460ケース入数200組(400枚)×30パック/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1パック:22×12×8シートサイズ(cm)21.8×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする