AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
エボリューションライン チタン
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000R21-26、ビーエムダブリュー[BMW]M1000R23-26
材質
ヘッダー:チタン/リンクパイプ:チタン/サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
注文コード
81383770
品番
S-B10E10-APLT/1
参考基準価格(税別)
¥527,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
材質
ヘッダー:チタン/リンクパイプ:チタン/サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
仕様
一般公道使用不可
色
チタン
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000R21-26、ビーエムダブリュー[BMW]M1000R23-26