カンツール
止水用品 パイプシーリングバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
トラスコ品番
152-2538
152-2535
152-2524
152-2523
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
81386596
品番
1440004800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200,000
耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。
従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品
エアホース(HT-10V)
トラスコ品番
152-2538
寸法(mm)
収縮時:径580/長さ1365
長さ(m)
13.65
幅(m)
5.8
呼び径(Φmm)
600~1200
背圧(MPa)
最大許容/空気:0.04
最大許容背圧水頭(m)
4
圧力(MPa)
プラグ注入圧:0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません