曜日別特売
HS25 47R J Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5% ARCOL(OHMITE) 81386788

Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81386788品番HS25 47R J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抵抗 = 47Ω
定格電力 = 25W
シリーズ = HS25
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 14.6 x 51 x 28mm
全体の幅 = 28mm
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする