曜日別特売
HS15 100R F Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,100Ω,±1% ARCOL(OHMITE) 81387768

Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,100Ω,±1%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81387768品番HS15 100R F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抵抗 = 100Ω
定格電力 = 15W
シリーズ = HS15
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 19.9 x 21 x 11mm
全体の幅 = 21mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする