インダクタンス = 260 μH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 3216
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm
許容差 = ±25%
最大直流抵抗 = 450mΩ
シリーズ = SRF3216
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -55℃
SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応