商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード81388590品番ABM7-12.000MHZ-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934販売価格(税別)
標準周波数 = 12MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 6mm
幅 = 3.5mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±30ppm
動作温度 Min = -40℃
ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途