曜日別特売
CRS1206-FX-4701ELF Bourns SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-4701ELF BOURNS 81389938

Bourns SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-4701ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81389938品番CRS1206-FX-4701ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

抵抗 = 4.7kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CRS
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする