曜日別特売
ABM8G-14.7456MHZ-4Y-T3 Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON 81390060

Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81390060品番ABM8G-14.7456MHZ-4Y-T3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

標準周波数 = 14.7456MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 10pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm
周波数許容性 = ±50ppm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする