Alpha Wire Control Cable 4芯 0.33 mm2, シールド無 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30m)
注文コード
81390324
品番
80016 SL005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

シリーズ EcoFlex PUR
芯数 4
断面積 0.33 mm2
シールド有無 非遮蔽
長さ 30m
コントロールケーブルの種類 ECO
外被色 グレー
AWGサイズ 22 AWG
外径 4.95mm
シース材質 PUR
代表規格 CE, CSA, UL
導体材質 錫めっき銅
Alpha Wire Ecoflex PURケーブル シールドなし. Alpha WireのEcoflex PURシリーズは、頑丈なポリウレタンジャケットとmPPE絶縁体で構成されており、耐摩耗性、耐UV性、耐油性に優れたケーブルです。このケーブルは極端な温度にも対応でき、ハロゲンフリーで、しかもPVC製の同等品よりも小型、軽量です。 シールドされていないケーブルは径が小さく、低ノイズ環境で使用されます。 PUR及びmPPEとは何ですか? ポリウレタン製のケーブルは、PVCよりも柔軟性が高く、より高い規格に適合しているため、機械やロボット用途に最適です。また、耐摩耗性、耐油性、難燃性に加え、ハロゲンフリーです。mPPEは、変性ポリフェニレンエーテル熱可塑性樹脂です。mPPE製多芯ケーブルは誘電性が優れているため、他のケーブルよりも肉厚が薄くなっています。ケーブルが軽いため、さまざまな用途に使用できます。mPPEは、PVCやPEのような他のジャケット材や絶縁材よりも低比重です。この特性に優れた誘電性を組み合わせることで、このケーブルは従来のケーブルよりも最大65 %軽量、薄型化されています。 このケーブルは環境に優しいものですか? PVCケーブルとは異なり、PUR及びmPPE製のケーブルはハロゲンフリーで、フタル酸を含まず、100 %リサイクル可能で環境に優しいと見なされています。 ハロゲンフリーとはどういう意味ですか? ケーブルの素材に塩を形成するフッ素、臭素、ヨウ素、塩素が含まれない場合に、ハロゲンフリーと定義されます。. 特長と利点 ハロゲンフリー 環境に配慮 -50 ℃までの極低温に対応可能 PVCケーブルよりも小型で軽量 優れた耐摩耗性 機械的に強固 細より線のスズめっき銅導体 mPPE製の絶縁体 シールドなしの多導体 複数の導体サイズを用意. 製品用途の情報 機械工具 屋外用途 鉱業、医療産業、ロボット産業、自動車産業 産業機械 建設機械 農業機器 アセンブリライン及び製造ライン

色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする