曜日別特売
ABL-11.0592MHZ-B2 Abracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US ABRACON 81390656

Abracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81390656品番ABL-11.0592MHZ-B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

標準周波数 = 16MHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC-49/US
ピン数 = 2
寸法 = 11.5 x 5.0 x 3.5mm
周波数許容性 = ±20ppm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする