静電容量 = 2200μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃