400BXC47MEFC16X25 ルビコン コンデンサ 47μF, ,400V dc, 400BXC47MEFC16X25 ルビコン 81390909

ルビコン コンデンサ 47μF, ,400V dc, 400BXC47MEFC16X25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
注文コード
81390909
品番
400BXC47MEFC16X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

静電容量 = 47μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
BXCシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする