10TZV220M6.3X8 ルビコン コンデンサ 220μF, ,10V dc, 10TZV220M6.3X8 ルビコン 81391128

ルビコン コンデンサ 220μF, ,10V dc, 10TZV220M6.3X810TZV220M6.3X8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(900個)
注文コード
81391128
品番
10TZV220M6.3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

静電容量 = 220μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 8mm
高さ = 8mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
漏れ電流 = 3 μAmA
TZVシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする