50MS54R7MEFC5X5 ルビコン コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, 50MS54R7MEFC5X5 ルビコン 81391198

ルビコン コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, 50MS54R7MEFC5X550MS54R7MEFC5X5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
注文コード
81391198
品番
50MS54R7MEFC5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

静電容量 = 4.7μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 5mm
高さ = 5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 2mm
許容差 = ±20%
MS5シリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする