ABS06-32.768KHZ-9-T Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON 81391618

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81391618品番ABS06-32.768KHZ-9-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 9pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
長さ = 2mm
幅 = 1.2mm
高さ = 0.6mm
寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm
周波数許容性 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 90kΩ
動作温度 Max = 85℃
最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする