6.3ZLH220MEFC5X11 ルビコン コンデンサ 220μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH220MEFC5X11 ルビコン 81391645

ルビコン コンデンサ 220μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH220MEFC5X11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
注文コード
81391645
品番
6.3ZLH220MEFC5X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

静電容量 = 220μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2mm
漏れ電流 = 0.01CV又は3μAmA
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする