16YXF47MEFC5X11 ルビコン コンデンサ 47μF, ,16V dc, 16YXF47MEFC5X11 ルビコン 81391654

ルビコン コンデンサ 47μF, ,16V dc, 16YXF47MEFC5X1116YXF47MEFC5X11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
注文コード
81391654
品番
16YXF47MEFC5X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

静電容量 = 47μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2mm
漏れ電流 = 0.01CV又は3μAmA
アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃. 基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする