曜日別特売
AB26TRQ-32.768KHZ-T Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装 円筒形容器, ラジアル ABRACON 81391706

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装 円筒形容器, ラジアル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード81391706品番AB26TRQ-32.768KHZ-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル
長さ = 6.7mm
幅 = 1.5mm
高さ = 1.48mm
寸法 = 6.7 x 1.5mm
周波数許容性 = ±20ppm
動作温度 Min = -40℃
AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする