25ZLG220MEFC8X11.5 ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ZLG220MEFC8X11.5 ルビコン 81391758

ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ZLG220MEFC8X11.525ZLG220MEFC8X11.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
81391758
品番
25ZLG220MEFC8X11.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

静電容量 = 220μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 3000h
許容差 = ±20%
ZLGシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする